Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Tischleuchte EASY, schwarz (64000299)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNiLUX LED-Tischleuchte EASY, schwarz (64000299)
UNiLUX LED-Tischleuchte EASY, schwarz (64000299)
Artikel-Nr.:
     505-64000299
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093833
EAN/GTIN:
     3595560015580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
UNiLUX LED-Tischleuchte EASY, schwarz
Leistung: 9,2W, gewichteter Energieverbrauch: 9kWh/1000h,
Lichtstrom: 997 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 50.000h,
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(400093833)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
flexibler Arm, Durchmesser Leuchtenkopf: 110 mm,
Durchmesser Sockel: 170 mm, Höhe: 520 mm, Schalter
am Fuß, mit USB-Anschluss, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 65,34*
€ 87,62*
€ 5,95*
ab € 66,91*
€ 88,78*
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 100,78*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.