Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX Garderobenständer "BOUQUET", Höhe: 1.735 mm, grün (64000245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX Garderobenständer "BOUQUET", Höhe: 1.735 mm, grün (64000245)
UNiLUX Garderobenständer "BOUQUET", Höhe: 1.735 mm, grün (64000245)
Artikel-Nr.:
     505-64000245
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400079775
EAN/GTIN:
     3595560013005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer
UNiLUX Garderobenständer "BOUQUET", Höhe: 1.735 mm, grün
6 abgerundete Haken, längliche Haken aus Holz Buche hell,
mit Schirmständer und Tropfschale, Standrohr aus Stahl,
beschichtet, Haken aus Holz und Stahl, Durchm. Fuß: 280 mm,
Durchm. Standrohr: 35 mm
(400079775)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Garderoben & Spinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400069048
ab € 48,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.