Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Stehleuchte VARIAGLASS, Farbe: schwarz (64000007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Stehleuchte VARIAGLASS, Farbe: schwarz (64000007)
UNiLUX LED-Stehleuchte VARIAGLASS, Farbe: schwarz (64000007)
Artikel-Nr.:
     505-64000007
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400090472
EAN/GTIN:
     3595560014088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
UNiLUX LED-Stehleuchte VARIAGLASS, Farbe: schwarz
Leistung: 25,4W, gewichteter Energieverbrauch: 23kWh/1000h,
Lichtstrom: 2712 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 82 Ra, Lebensdauer: 40.000h,
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(400090472)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Dimmer in Zuleitung, Höhe: 1,80 m, Schirm aus Glas, Kabel-
länge: 2,40 m, Durchmesser: Leuchtenkopf: 330 mm,
Durchmesser Fuß: 340 mm, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Standleuchten, LED-Deckenfluter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
unilux
400090473
ab € 108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.