Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartstore Aufbewahrungsbox CLASSIC 2, 2 Liter (63300048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smartstore Aufbewahrungsbox CLASSIC 2, 2 Liter (63300048)
smartstore Aufbewahrungsbox CLASSIC 2, 2 Liter (63300048)
Artikel-Nr.:
     505-63300048
Hersteller:
     SmartStore
Herst.-Nr.:
     3521141
EAN/GTIN:
     7332462061699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
sammelbehälter 2l
smartstore Aufbewahrungsbox CLASSIC 2, 2 Liter
Box und Deckel, Farbe: transparent, weiße Klippverschlüsse,
Maße: (B)170 x (T)210 x (H)110 mm, Material: PP
(3521141)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungs-Boxen und -Körbe, Kleinteileboxen - (< 3,6 L)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Orthex Group
3521070
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.