Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Herren-Weste suXXeed, graphit, 5XL (6300500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uvex Herren-Weste suXXeed, graphit, 5XL (6300500)
uvex Herren-Weste suXXeed, graphit, 5XL (6300500)
Artikel-Nr.:
     505-6300500
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8970916
EAN/GTIN:
     4049358476057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
uvex Herren-Weste suXXeed, graphit, 5XL
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca 245 g/qm,
Brusttasche rechts mit Reißverschluss, Innentasche links
mit Klett, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
Modell: 7427
(8970916)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: uvex arbeitsweste, arbeits weste, arbeitsweste grau, Arbeitskleidung, Westen, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
8970914
ab € 51,22*
Sonstiges
uvex
8970915
ab € 51,55*
Sonstiges
uvex
8970911
ab € 46,38*
Sonstiges
uvex
8970910
ab € 46,62*
Sonstiges
uvex
8970909
ab € 46,73*
Sonstiges
uvex
8970912
ab € 46,59*
Sonstiges
uvex
8970908
ab € 46,35*
Sonstiges
uvex
8970913
ab € 51,49*
Sonstiges
uvex
8970917
ab € 54,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.