Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-63002385 Herst.-Nr.: 038167 EAN/GTIN: 4099854038167 |
| | |
|
| | |
| LEDVANCE LED-Röhre T8 EM, 15 Watt, G13 (840) Lichtstrom: 1.800 Lumen, Mindest-Farbwiedergabewert: 80 Ra, Lichtfarbe: kaltweiß (4.000 K), Energieeffizienzklasse E, Ersatz für 36 Watt, Verbrauch: 15 kWh/1000h, Länge: 1.200 mm (038167) Durchmesser: 26,8 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, für Leuchten mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG), quecksilberfrei, RoHS-konform Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,91* | € 4,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,68* | € 5,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,87* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,95* | € 6,01* | | | | Lager 505 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,87* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|