Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6300133 Herst.-Nr.: 8930909 EAN/GTIN: 4031101658933 |
| | |
|
| | |
| uvex Herren-Street Hoody Jacke suXXeed, nachtblau, S Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, ca. 260 g/qm hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material, weitenverstellbare Kapuze, sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum, Sweatjacke (8930909) Modell: 7403 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herren-jacke größe s, Arbeitskleidung, Sweatjacken, Herren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,90* | € 59,19* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,06* | € 70,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,57* | € 72,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,82* | € 72,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,15* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|