Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6300132 Herst.-Nr.: 8930908 EAN/GTIN: 4031101658926 |
| | |
|
| | |
| uvex Herren-Street Hoody Jacke suXXeed, nachtblau, XS Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, ca. 260 g/qm hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material, weitenverstellbare Kapuze, sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum, Sweatjacke (8930908) Modell: 7403 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kapuzenjacke, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Arbeitskleidung, Sweatjacken, Herren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,27* | € 70,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,50* | € 72,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,24* | € 72,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,19* | € 72,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,13* | € 78,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|