Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

COLOP Taschenstempel "D-I-Y Sets" Pocket Stamp 20 Set (62518063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLOP Taschenstempel "D-I-Y Sets" Pocket Stamp 20 Set (62518063)
COLOP Taschenstempel "D-I-Y Sets" Pocket Stamp 20 Set (62518063)
Artikel-Nr.:
     505-62518063
Hersteller:
     Colop Stempelwaren
Herst.-Nr.:
     109121
EAN/GTIN:
     9004362371700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Pocket Stamp
COLOP Taschenstempel "D-I-Y Sets" Pocket Stamp 20 Set
------------- für den Markt: D / L / A / CH ----------------
Stempel zum Selbersetzen, Abdruckgröße: 30 x 69 mm, selbst-
färbend, Set bestehend aus 1 Typensatz TS 35 mit 320 Typen
à 3,5 mm und 25 Piktogramme, 1 Pinzette, passendes
Ersatzstempelkissen: E/Pocket 20 (109121)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Taschenstempel, Typensatz Stempel, Stempel & Zubehör, Textstempel, Colop, Textstempel, COLOP, Stempel & -farben, COLOP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
COLOP Ersatzstempelkissen E/Pocket 20, schwarz, Doppelpack (62518090)
Colop Stempelwaren
107519
ab € 3,03*
Sonstiges
COLOP Typensatz TS 35, Schrifthöhe: 3,5 mm, 320 Zeichen (62518089)
Colop Stempelwaren
114739
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG