Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Professional 4.0 5430, 3-zeilig (62515246)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Professional 4.0 5430, 3-zeilig (62515246)
trodat Datumstempel Professional 4.0 5430, 3-zeilig (62515246)
Artikel-Nr.:
     505-62515246
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     163118
EAN/GTIN:
     0190084631181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
trodat Datumstempel Professional 4.0 5430, 3-zeilig
Lieferung inkl. Gutschein zur Erstellung einer Textplatte
Gehäuse: gebürsteter Edelstahl, Farbe Griffkappe: schwarz
Abdruckgröße: 39 x 22 mm, Datumhöhe: 4 mm, selbstfärbend,
Ersatzstempelkissen: 6/50, Maße: (B)89 x (T)52 x (H)162 mm
(121362/163118)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83481
ab € 3,355*
Sonstiges
Trodat
20446
ab € 3,625*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 4,48*
Sonstiges
Trodat
83482
ab € 3,205*
Sonstiges
Trodat
81024
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.