Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62126102 Herst.-Nr.: 212 6102 EAN/GTIN: 4003801870007 |
| | |
|
| | |
| WEDO Teleskop-Hocker SITTOGLOW, aus Kunststoff, rot in 10 Stufen durch drehen auseinander oder zusammen ziehen, mit LED-Funktion, 3 Leuchtfunktionen, mit Tragegriff, Trag- kraft: bis 130 kg, IPX4, Nylontrageriemen, zusammengeschoben 70 mm hoch, max. Höhe: 420 mm, Durchmesser: 264 mm (212 6102) Batteriebetrieb mit 2x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,62* | € 33,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,32* | € 33,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,46* | € 34,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,37* | € 34,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,74* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|