Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62061019 Herst.-Nr.: 652 47 02 EAN/GTIN: 4002390063319 |
| | |
|
| | |
| MAUL Magnetband, 40 mm x 10 m, Dicke: 1 mm, weiß beschriftbares Kennzeichnungsband, Non-Permanent-Marker trocken abwischbar, kunstoffbeschichtet, zuschneidbar, magnethaftend, Haftkraft: 42 g/cm2 zur Beschriftung von Lagerregalen und ähnliches (6524702) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband weiß 40 x 10000 mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, Haftmagnete & Magnetstreifen, Magnet-Bänder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,07* | € 27,59* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,30* | € 29,21* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,565* | € 34,195* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,81* | € 36,22* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,55* | € 38,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|