Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnetband 6524702 40mmx10m zuschneidbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-152004801
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524702
EAN/GTIN:
     4002390063319
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum. Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards. Individuell zuschneidbar. Haftkraft 42 g/cm². So geht's: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig. Beschriftbar mit non-permanent-Markern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
40 mm x 10 m (B x L)
selbstklebend:
Nein
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
beschriftbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall, kunststoffbeschichtet
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband weiß 40 x 10000 mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,59*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 21,30*
€ 29,21*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,565*
€ 34,195*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 26,81*
€ 36,22*
1
€ 5,95*
ab € 27,17*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.