Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62060596 Herst.-Nr.: 8205802 EAN/GTIN: 4002390079143 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar, Klemmfuß Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h Lichtstrom: 1449 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß max. Beleuchtungsstärke: 2920Lux (35cm), Lebensdauer: 20000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (8205802) Arm aus Metall, Maße: (B)335 x (H)85 mm, neigbar, drehbar, Schalter am Leuchtenkopf, Klemmweite: 63 mm, Arm um 80 Grad drehbar, Farbe: weiß, Eurostecker Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,46* | € 87,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,08* | € 93,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,82* | € 106,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,60* | € 107,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,37* | € 121,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|