Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62060356 Herst.-Nr.: 23529-08 EAN/GTIN: 4002390047272 |
| | |
|
| | |
| MAUL Klemmbrett, Aluminium, magnetisch, DIN A4 Platte aus eloxiertem Aluminium, flache, vernickelte Bügel- klemme, auch zum Aufhängen, Magnetband auf der Rückseite Klemmweite: 10 mm, Plattenstärke: 1,5 mm Maße: (B)230 x (T)319 x (H)14 mm (23529-08) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, maul schreibplatte a4, dokumentenhalter, blockklemme a4, Klemm-Bretter & -Mappen, Klemmbretter, A4, magnethaftend |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 16,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,10* | € 17,11* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 14,22* | € 19,46* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,82* | € 20,20* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,02* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|