Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Alu.m.Magnetband DIN A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Piktogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     1498-9000483312
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352908
EAN/GTIN:
     4002390047272
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
flache Bügelklemme mit Griffmulde · max. Klemmdicke 8 mm · mit einschiebbarer Aufhängeöse · Aluminium eloxiert (Plattenstärke 1 mm) mit Magnetband auf der Rückseite · einsetzbar als Konzepthalter an Flipcharts, Whiteboards oder im Fertigungsbereich zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der InventurWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
229 mm
Ausführung:
mit Magnetband
Material:
Aluminium
Tiefe:
15 mm
Höhe:
318 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,64*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,18*
€ 16,52*
Lager 1498
59
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,90*
€ 17,46*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 12,93*
€ 17,61*
1 Tag
59
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.