Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62055037 Herst.-Nr.: 275 5037 EAN/GTIN: 4003801795058 |
| | |
|
| | |
| WEDO Fußstütze Relax Steel, höhenverstellbar, lichtgrau Trittplatte aus gezogenem Stahlblech mit Gummiauflage, Seitenteile aus bruchsicherem Polystyrol, höhenverstellbar in 5 Stufen - 20 bis 220 mm), Neigung einstellbar, Gummi- füße, Maße Trittfläche: (B)460 x (T)350 mm, Gesamtmaße: (B)550 x (T)350 x (H)130 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,26* | € 78,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,37* | € 81,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,89* | € 84,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,94* | € 120,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,61* | € 172,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|