Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010285 Herst.-Nr.: 8206689 EAN/GTIN: 4002390089746 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario, anthrazit Leistung: 10W, gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000h, Lichtstrom: 853 Lumen, Farbtemperatur: 2700 bis 6500 K, Beleuchtungsstärke: 2500 Lux (35 cm), Lebensdauer: 20.000 h, enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (8206689) Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro- Fachkraft möglich, dimmbar, Maße Kopf: 120 x 55 mm, Klemmweite bis 70 mm, Arm: Länge unten: 450 / oben: 425 mm, Höhe: 500 mm, dreh- und neigbar, Kabellänge: 1,75 m Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 275,55* | € 330,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 306,43* | € 363,57* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 349,06* | € 412,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,86* | € 413,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|