MAUL LED-Tischleuchte MAULcraft, mit Klemmfuß, dimmbar
Leistung: 14W, gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1000h
Lichtstrom: 1721 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß
max. Beleuchtungsstärke: 2960Lux (35cm), Lebensdauer 10000h
enthält eine Lichtquelle der Energieffizienzklasse E
(82053-02)
220-240 V, mit 90 LED, dimmbar, Leuchtenkopf aus Kunststoff,
Armlänge unten: 400 mm, oben: 440 mm, Kabellänge: 1,7 m,
Metall-Klemmfuß, Klemmweite: 63 mm
Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine
Elektro-Fachkraft möglich
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.