MAUL LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar, weiß
Leistung: 22W, gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh/1000h
Lichtstrom: 1721 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß
max. Beleuchtungsstärke: 6560Lux (35cm), Lebensdauer: 10000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(82054-02)
Metallarm mit innenliegender Feder, drehbar, Armlänge: 400mm
unten/440 mm oben, höhenverstellbar von 230 unter Tischkante
bis 760 mm über Tischkante, Leuchtenkopf: 450 x 80 mm
Klemmweite: 63 mm, 2 Leichtenköpfe, Eurostecker
Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine
Elektro-Fachkraft möglich
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.