Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010021 Herst.-Nr.: 82011-90 EAN/GTIN: 4002390060387 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULstudy, Klemmfuß, schwarz Leistung: 10W, gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h Lichtstrom: 950 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß max. Beleuchtungsstärke: 1580Lux (35 cm), Lebensdauer 15000h Energieeffizienzklasse Lichtquelle: F, auswechselbar (82011-90) Kabellänge: 1,75 m, Arm und Leuchtenkopf aus Metall, um 360 Grad drehbar und 130 Grad neigbar, Armlänge: unten und oben jeweils 350 mm, Höhe in normaler Arbeitsstellung: 510mm Klemmweite bis 55 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,88* | € 35,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,57* | € 37,15* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,70* | € 44,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 41,13* | € 56,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,56* | € 59,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|