Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 300 kg (61453057)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 300 kg (61453057)
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 300 kg (61453057)
Artikel-Nr.:
     505-61453057
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MDI200471
EAN/GTIN:
     3701254714503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 300 kg
stabile Stahlblechschaufel, Räder aus caoutchouc auf
Plastikfelge, Reifendurchmesser: 255 mm, Material Karre:
Stahl pulverbeschichtet, Material Schaufel: Stahl, Farbe:
grau, 1 feste Schaufel, 1 klappbare Schaufel,
(MDI200471)

Maße: (B)650 x (T)730 x (H)1.200 mm
1 feste Schaufel: Breite: 470 mm, Tiefe: 270 mm
1 klappbare Schaufel: Breite: 430 mm, Tiefe: 390 mm
Griffe aus Kunststoff, Schlauchreifen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar, kistenkarre, sackkarre wonday, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.