Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (61453054)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (61453054)
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg (61453054)
Artikel-Nr.:
     505-61453054
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MDI200171
EAN/GTIN:
     3701254714466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg
stabile Stahlblechschaufel, Vollgummi-Räder TPR-Bereifung
auf Plastikfelge, Reifendurchmesser: 255 mm, Material Karre
Stahl pulverbeschichtet, Material Schaufel: Stahl, Farbe:
gelb, 1 feste Schaufel, 1 klappbare Schaufel, Plastikgriff,
(MDI200171)

Maße ausgeklappt: (B)560 x (T)810 x (H)1.100 mm
Maße eingeklappt: (B)560 x (T)450 x (H)1.100 mm
1 feste Schaufel: Breite: 405 mm, Tiefe: 150 mm
1 klappbare Schaufel: Breite: 545 mm, Tiefe: 325 mm
1 feste Schaufel: Breite: 405 mm, Tiefe: 150 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.