Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 80 kg (61453047)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 80 kg (61453047)
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 80 kg (61453047)
Artikel-Nr.:
     505-61453047
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MDI100271
EAN/GTIN:
     3701254714459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 80 kg
Griff ausziehbar, stabile Stahlblechschaufel, hochklappbar,
Reifendurchmesser: 150 mm, Material Reifen: PEHD auf
Plastikfelge, Material Karre: Stahlrohr pulverbeschichtet,
Farbe: blau / silber
(MDI100271)

Maße ausgeklappt: (B)410 x (T)570 x (H)1.035 mm
Maße eingeklappt: (B)410 x (T)165 x (H)695 mm
Schaufelbreite: 385 mm, Schaufeltiefe: 280 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sackkarre wonday, kistenkarre, sackkarre bis 80 kg, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.