Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 50 kg (61031118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 50 kg (61031118)
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 50 kg (61031118)
Artikel-Nr.:
     505-61031118
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     829012
EAN/GTIN:
     3457708290122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Wonday Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 50 kg
Griff ausziehbar, stabile Stahlblechschaufel, hochklappbar,
Reifendurchmesser: 150 mm, Material Reifen: Kunststoff,
Material Karre: Stahlrohr pulverbeschichtet, Material
Schaufel: Stahl, Farbe: blau / silber
(829012)

Maße ausgeklappt: (B)400 x (T)490 x (H)980 mm
Maße eingeklappt: (B)400 x (T)160 x (H)600 mm
Schaufelbreite: 330 mm, Schaufeltiefe: 270 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sackkarre wonday, kistenkarre, sackkarre bis 50kg, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.