Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000349 Herst.-Nr.: 41-5011.104 EAN/GTIN: 7612176092425 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte "Breeze", Standfuß, silber-gebürstet Leistung: 9 W, gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h Lichtstrom: 450 Lumen, Farbtemperatur: 3000-5800 K, max. Beleuchtungsstärke: 870 Lux (40cm), Lebensdauer 30.000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (41-5011.104) das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden, Höhe: max. 440 mm, Fuß: 137 x 186 mm, Kopf: 43 x 343 mm, Kabellänge: 1,3 m, Material: Aluminium, ABS, Eurostecker Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,71* | € 47,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,05* | € 49,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,70* | € 49,75* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,84* | € 54,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,74* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|