Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED-Tischleuchte "Ray", mit Klemme, schwarz (61000342)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa LED-Tischleuchte "Ray", mit Klemme, schwarz (61000342)
Hansa LED-Tischleuchte "Ray", mit Klemme, schwarz (61000342)
Artikel-Nr.:
     505-61000342
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5011.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Hansa LED-Tischleuchte "Ray", mit Klemme, schwarz
Leistung: 10 W, gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h
Lichtstrom: 600 Lumen, Farbtemperatur: 3000-6000 K,
max. Beleuchtungsstärke: 1100Lux (40cm), Lebensdauer 30.000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
(41-5011.007)

das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden, Steuerung
durch Fernbedienung oder am Kopf, Höhe max. 540 mm, Armlänge
2 x 320 mm, Spannweite Klemme: bis 70 mm, Material: ABS,
Aluminium, Eisen, Kabellänge: 1,5 m, Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.