Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000293 Herst.-Nr.: 41-5010.700 EAN/GTIN: 7612176082143 |
| | |
|
| | |
| Hansa Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect Leistung: 36W, gewichteter Energieverbrauch: 29 kWh/1000h Lichtstrom: 2800 Lumen, Farbtemperatur: 3100-7000K max. Beleuchtungsstärke: 620 Lux/275Lux, Lebensdauer 20.000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (41-5010.700) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden (B)1.180 x (T)110 x (H)60 mm, Reichweite Fernbedienung: 30 m Stahlseilabhängung: 1,5 m, Material: Aluminium/ABS/PC/Stahl Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 103,02* | € 138,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,02* | € 141,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,37* | € 146,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,02* | € 160,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 129,66* | € 168,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|