Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bradas Fahrbarer Laubsammler multibin, faltbar, 160 liter (60030148)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bradas Fahrbarer Laubsammler multibin, faltbar, 160 liter (60030148)
Bradas Fahrbarer Laubsammler multibin, faltbar, 160 liter (60030148)
Artikel-Nr.:
     505-60030148
Hersteller:
     Bradas
Herst.-Nr.:
     TQ-M160
EAN/GTIN:
     5907544411215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Bradas Fahrbarer Laubsammler multibin, faltbar, 160 liter
mit abnehmbarer Laubschaufel, mit zusätzlicher Halterung
für Arbeitsgeräte wie Rechen, Harke etc., auf 2 Rädern,
inkl. Gartensack mit 800 mm Höhe, Gesamthöhe: 1.080 mm,
Durchmesser: 500 mm, Farbe: anthrazit/orange
(TQ-M160)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer anthrazit, standard abfalleimer, standardmülleimer 160l, Weiteres Garten-Zubehör, Laubsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.