Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten PRIMUS Damen-Gartenschere PowerGleitschere (60020029)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten PRIMUS Damen-Gartenschere PowerGleitschere (60020029)
Garten PRIMUS Damen-Gartenschere PowerGleitschere (60020029)
Artikel-Nr.:
     505-60020029
Hersteller:
     Garten PRIMUS
Herst.-Nr.:
     01005
EAN/GTIN:
     4260299540700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
gartenschere
Garten PRIMUS Damen-Gartenschere PowerGleitschere
Gleitschnittschere mit Rollen-Übersetzung für ca. 30% Kraft-
ersparnis, für Rechts- & Linkshänder, auch für kleine
Hände geeignet, Klinge aus spezialgehärtetem Stahl, anti-
haftbeschichtete Schnittfläche, Länge: 180 mm, Gewicht: 174g
(01005)

schneidet Äste, Rosen, Obststräucher & Zweige bis zu 20 mm
Durchmesser, Farbe: schwarz/orange

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Baum-/Blumen- & Strauchschnitt, Gartenscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.