Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REXEL Karteikasten DIN A4 hoch, 2 Schubladen, grau (59330006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REXEL Karteikasten DIN A4 hoch, 2 Schubladen, grau (59330006)
REXEL Karteikasten DIN A4 hoch, 2 Schubladen, grau (59330006)
Artikel-Nr.:
     505-59330006
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     3313580
EAN/GTIN:
     3147330057346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
REXEL Karteikasten DIN A4 hoch, 2 Schubladen, grau
aus Metall, inkl. 3 Griffen mit Etikettenhalter in grau
blau und rot, für Format 297 x 210 mm (DIN A4 hoch),
Fassungvermögen: 1.000 Blatt pro Schublade,
Maße Schublade: (B)219 x (T)380 x (H)317 mm,
Außenmaße: (B)551 x (T)420 x (H)352 mm (3313580)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: karteibox a4, karteibox, Karteikästen, Karteikästen, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,84*
€ 555,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 436,31*
€ 519,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
3312280
ab € 225,45*
Sonstiges
Rexel
3314280
ab € 270,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.