Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Schulmodul 2024: Bastelkleber, lösemittelfrei, 48 x 90 g (5664619)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Schulmodul 2024: Bastelkleber, lösemittelfrei, 48 x 90 g (5664619)
UHU Schulmodul 2024: Bastelkleber, lösemittelfrei, 48 x 90 g (5664619)
Artikel-Nr.:
     505-5664619
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     76435
EAN/GTIN:
     4026700764352
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU Schulmodul 2024: Bastelkleber, lösemittelfrei, 48 x 90 g
trocknet transparent, klebt alle gängigen Bastelmaterialien
wie Papier, Pappe, Textilien, Trocken- und Seidenblumen,
Filz, Bast, Kork etc. und viele Kunststoffe
beinhaltet: 48 Stück à 90 g
(76435 / 47735)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, uhu klebestick 21g, gummierstift, uhu klebepen, Bastel- & Kreativkleber, Displays - Bastelkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.