Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Pflaster-Strips wasserfest, beige, 20er Pack (53600073)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Pflaster-Strips wasserfest, beige, 20er Pack (53600073)
HARO Pflaster-Strips wasserfest, beige, 20er Pack (53600073)
Artikel-Nr.:
     505-53600073
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     4062191100033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Wasserfeste Pflaster
wasserfeste pflaster nachfüllpack
HARO Pflaster-Strips wasserfest, beige, 20er Pack
100% wasserfest, luftdurchlässig, nicht verklebende
Wundauflage, sortiert in 4 Größen: je 5x Durchmesser 25 mm,
10 x 40 mm, 19 x 56 mm, 19 x 65 mm,
beinhaltet: 20 Stück
(10003)

Maße: (B)125 x (T)20 x (H)70 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: wasserfeste pflaster, pflasterset wasserfest, Erste Hilfe, Wasserabweisende Pflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.