Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIBER Sicherheitsnadeln, Farbe: silber, in Metalldose (53500332)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIBER Sicherheitsnadeln, Farbe: silber, in Metalldose (53500332)
KLEIBER Sicherheitsnadeln, Farbe: silber, in Metalldose (53500332)
Artikel-Nr.:
     505-53500332
Hersteller:
     KLEIBER
Herst.-Nr.:
     71024
EAN/GTIN:
     4009691710249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Nadeln
Sicherheitsnadeln
kleiber sicherheitsnadel
sicherheits nadeln
KLEIBER Sicherheitsnadeln, Farbe: silber, in Metalldose
in praktischer Metalldose, sortiert in vier verschiedenen
Größen, aus Edelstahl, sortiert in den Größen: 15 x 23 mm,
15 x 33 mm, 15 x 37 mm, 15 x 45 mm
beinhaltet: ca. 60 Stück
(71024)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Nähen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER
710-25
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.