Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, grau-meliert (5299194)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, grau-meliert (5299194)
CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, grau-meliert (5299194)
Artikel-Nr.:
     505-5299194
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400110391
EAN/GTIN:
     3148950021397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, grau-meliert
500 x 650 mm, 250 g/qm, feine Körnung, säurefrei, ohne
optische Aufheller, aus 100% Alphacellulose, geeignet für
alle Trockentechniken

(C400110391)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, canson zeichenkarton, zeichenkarton, zeichenkarton 250g, Mal- & Zeichen-Papiere, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,55*
€ 78,0045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,66*
€ 70,9954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,48*
€ 56,5012
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400110390
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.