Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, ockergelb meliert (5299193)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, ockergelb meliert (5299193)
CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, ockergelb meliert (5299193)
Artikel-Nr.:
     505-5299193
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400110390
EAN/GTIN:
     3148950011626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
CANSON Zeichenpapier "C" à Grain Couleur, ockergelb meliert
500 x 650 mm, 250 g/qm, feine Körnung, säurefrei, ohne
optische Aufheller, aus 100% Alphacellulose, geeignet für
alle Trockentechniken

(C400110390)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, canson zeichenkarton, zeichenkarton, zeichenkarton 250g, Mal- & Zeichen-Papiere, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,37*
€ 77,7903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,19*
€ 76,3861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,47*
€ 70,7693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400110391
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.