Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 180 g/qm, DIN A3 (5299146)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 180 g/qm, DIN A3 (5299146)
CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 180 g/qm, DIN A3 (5299146)
Artikel-Nr.:
     505-5299146
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C31412S005
EAN/GTIN:
     3148950042569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 180 g/qm, DIN A3
297 x 420 mm, säurefrei, reinweiß, leicht gekörnt, für
Skizzen und Zeichnungen, sehr widerstandsfähig, ideal für
Pastell, Kohle, Rötel

(C31412S005)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenpapier a3 180g, zeichenkarton a3, zeichenkarton, Mal- & Zeichen-Papiere, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C31412S001
ab € 4,08*
Sonstiges
Canson
C31412S003
ab € 3,31*
Sonstiges
Canson
C31412S004
ab € 33,10*
Sonstiges
Canson
C31412S006
ab € 12,45*
Sonstiges
Canson
C31412S007
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.