Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 120 g/qm, DIN A3 (5297813)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 120 g/qm, DIN A3 (5297813)
CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 120 g/qm, DIN A3 (5297813)
Artikel-Nr.:
     505-5297813
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C31412S001
EAN/GTIN:
     3148950042521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
CANSON Zeichenpapier 1557 "Dessin JA", 120 g/qm, DIN A3
297 x 420 mm, säurefrei, reinweiß, leicht gekörnt, für
Skizzen und Zeichnungen, sehr widerstandsfähig, ideal für
Pastell, Kohle, Rötel

(neu: C31412S001 / alt: C204121101)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton a3 120g, zeichenkarton a3, zeichenkarton, Mal- & Zeichen-Papiere, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C31412S005
ab € 6,37*
Sonstiges
Canson
C31412S003
ab € 3,31*
Sonstiges
Canson
C31412S004
ab € 33,10*
Sonstiges
Canson
C31412S006
ab € 12,45*
Sonstiges
Canson
C31412S007
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.