Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP LED Klemmleuchte FLEX, weiß / puderrosa (52535519)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP LED Klemmleuchte FLEX, weiß / puderrosa (52535519)
CEP LED Klemmleuchte FLEX, weiß / puderrosa (52535519)
Artikel-Nr.:
     505-52535519
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2002912681
EAN/GTIN:
     3462159018300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe
CEP LED Klemmleuchte FLEX, weiß / puderrosa
Lichtstrom: 300 Lumen, Mindest-Farbwiedergabewert: 80 Ra,
Farbtemperatur: warmweiß (3.000 K), Verbrauch: 7 kWh/1.000h,
Lebensdauer: 50.000 Stunden, enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse G, Leistung: 7 Watt
(CLED-0291 / 2002912681)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden,
aus Metall und ABS, Touchfeld-Bedienung mit Dimmer,
Höhe: max. 600 mm, Armlänge: 450 mm, mit Klemmfuß

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
2002910011
ab € 28,20*
Sonstiges
CEP
2002910021
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.