Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP LED Tischleuchte GIANT, weiß (52535401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP LED Tischleuchte GIANT, weiß (52535401)
CEP LED Tischleuchte GIANT, weiß (52535401)
Artikel-Nr.:
     505-52535401
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2003500021
EAN/GTIN:
     3462159012810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
CEP LED Tischleuchte GIANT, weiß
Ausführung des Leuchtmittels: 11 Watt, Lichtstrom: 770 Lumen
Mindest-Farbwiedergabewert: 80 Ra, Lichtfarbe: warmweiß-
neutralweiß (2.500-5.500 K),
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
(CLED-0350 / 2003500021)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden,
Verbrauch: 11 kWh/1000h, Lebensdauer: 50.000 Stunden
aus Metall und ABS 100% recycelbar, mit Touchfeld-Bedienung
Höhe: max. 854 mm, Armlänge: oben 364 mm / unten 400 mm,
mit Standfuß

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
2003500011
ab € 62,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.