Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Elektrische Schreibmaschine "TWEN 180 DS PLUS" (5216368)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TWEN Elektrische Schreibmaschine "TWEN 180 DS PLUS" (5216368)
TWEN Elektrische Schreibmaschine "TWEN 180 DS PLUS" (5216368)
Artikel-Nr.:
     505-5216368
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     TWEN 180DS PLUS
EAN/GTIN:
     4025999800499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreib maschine
TWEN Elektrische Schreibmaschine "TWEN 180 DS PLUS"
--------------- Für den Markt: D / L / A ------------------
LCD-Display, QWERTZ-Tastaturbelegung, 17 Funktionstasten,
16 kB Textspeicher, Fettdruck, zentrierte/links-/rechtsbün-
dige Textausrichtung, automatischer Wagenrücklauf, Text-
speicher (90 Zeichen), portabel, mit Eurostecker

Korrekturspeicher, Typenrad mit 100 Zeichen, max. Papier-
breite: 330 mm, max. Schreibbreite: 229 mm, Schreibteilun-
gen: 10/12/15, Zeichenabstände: 1-fach, 1,5-fach, 2-fach,
Anpressdruck in 3 Stufen einstellbar
Maße: (B)412 x (T)375 x (H)117 mm, Gewicht: 5.100 g

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 330,85*
€ 389,87*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 324,61*
€ 389,88*
Frei Haus
ab € 331,29*
€ 403,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 344,31*
€ 404,33*
Frei Haus
ab € 414,50*
€ 480,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
00482
ab € 7,27*
Zubehör
TA Triumph-Adler
7023916900
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.