| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5161063 Herst.-Nr.: H61058-52 EAN/GTIN: 4012086052435 |
| | |
|
| | |
| helit Papierkorb "the german", 18 Liter, PE, grün rund, umlaufender Griffrand, oberer Durchmesser: 315 mm, Höhe: 331 mm, aus Kunststoff (H6105852) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, kunststoff papierkorb 18l helit, abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher plastik, Papierkörbe, Papierkörbe, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,72* | € 2,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,78* | € 2,80* | | | | | 12 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 2,102* | € 2,882* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,92* | € 3,01* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,02* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|