Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 1.000 g (5050064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 1.000 g (5050064)
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 1.000 g (5050064)
Artikel-Nr.:
     505-5050064
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50441
EAN/GTIN:
     4006677504410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 1.000 g
Größe Nr. 8, aus Natukautschuk, Durchmesser: 50 mm,
Länge auseinandergeschnitten: 164 mm,
Länge flach übereinander: 80 mm, dehn- und strapazierfähig
(alt: 500841 / neu: 50441)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Bürokleinteile, Gummiringe, Großpackung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,98*
€ 15,27*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,06*
€ 15,92*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 29,24*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
351105
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.