Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 25 mm, 1.000 g (5050052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 25 mm, 1.000 g (5050052)
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 25 mm, 1.000 g (5050052)
Artikel-Nr.:
     505-5050052
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50241
EAN/GTIN:
     4006677502416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 25 mm, 1.000 g
Größe Nr. 4, aus Naturkautschuk, Durchmesser: 25 mm,
Länge auseinandergeschnitten: 84 mm
Länge flach übereinander: 40 mm, dehn- und strapazierfähig
(alt: 500441 / neu: 50241)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Bürokleinteile, Gummiringe, Großpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 10,01*
€ 15,35*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 15,97*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
351105
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.