Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, farbig sortiert (336816000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, farbig sortiert (336816000)
EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, farbig sortiert (336816000)
Artikel-Nr.:
     505-336816000
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     348000E
EAN/GTIN:
     3295190061642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA Aktenmappe SUPER 160, DIN A4, farbig sortiert
aus Manila-Karton 160 g/qm, mit 1 Einschlagklappe 100 mm,
Maße: (B)240 x (H)320 mm, sortiert in den Farben hellblau,
beige, gelb, rosa und hellgrün
beinhaltet: 100 Aktendeckel
(164AS / 348000E)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
348004E
ab € 17,11*
Sonstiges
Exacompta
348005E
ab € 17,12*
Sonstiges
Exacompta
348006E
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.