| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3060670 Herst.-Nr.: 17680 101 401 EAN/GTIN: 4008496677009 |
| | | |
|
| | |
| VARTA Taschenlampe "Dynamo light LED" Gehäuse aus ABS-Kunststoff, spritzwassergeschützt, stoßfest, 1 Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht, inkl. Lithium Ionen Akku, Kapazität 120 mAh, 3 x weiße 5 mm LED, Leucht- weite: 26 m, 0,25 lux, Lichtleistung: 28 Lumen (17680 101 401) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,30* | € 10,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,54* | € 10,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,82* | € 10,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,00* | € 10,97* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,57* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|