Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006367 Herst.-Nr.: 1307-0012 EAN/GTIN: 4013674189625 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Li-Ion Akku 26650 mit USB-C Kupplung, 5100 mAh 3,6 V, Ladestrom wird intern auf max. 1A begrenzt, aufladen über handelsübliches USB-C Ladekabel möglich, geschützter Akku aufgrund 4-facher Sicherheitsbeschaltung, Durchmesser: 26,7 mm, im Karton (1307-0012) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, li-ion akku, industrieakku li ion, Akkus, Akkus mit Ladeanschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 21,81* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,07* | € 24,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 20,54* | € 28,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 20,59* | € 28,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,19* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 17,07* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|