Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005932 Herst.-Nr.: 1307-0003 EAN/GTIN: 4013674161379 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Li-Ion Akku 18650 mit USB-C Kupplung, 3.400 mAh 3,6 V, Ladestrom wird intern auf max. 1A begrenzt, aufladen über handelsübliches USB-C Ladekabel möglich, geschützter Akku aufgrund 4-facher Sicherheitsbeschaltung, Höhe: 70 mm, Durchmesser: 18,5 mm, im Blister (1307-0003) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,7v 3400mah, aaa batterie, ansmann aaa batterie, Akkus, Akkus mit Ladeanschluss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,97* | € 18,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,54* | € 19,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,78* | € 19,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,05* | € 19,88* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,07* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|