Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005931 Herst.-Nr.: 1307-0002 EAN/GTIN: 4013674161362 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Li-Ion Akku 18650 mit USB-C Kupplung, 2.600 mAh 3,6 V, Ladestrom wird intern auf max. 1A begrenzt, aufladen über handelsübliches USB-C Ladekabel möglich, geschützter Akku aufgrund 4-facher Sicherheitsbeschaltung, Höhe: 70 mm, Durchmesser: 18,5 mm, im Blister (1307-0000) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku 3,7v 2600mah, li-ion akku, li-ion-akku 3,7v, Akkus, Akkus mit Ladeanschluss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,18* | € 14,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 14,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,87* | € 15,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,11* | € 15,45* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,92* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|