Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED-Taschenlampe M900P, Farbe: schwarz (18005782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN LED-Taschenlampe M900P, Farbe: schwarz (18005782)
ANSMANN LED-Taschenlampe M900P, Farbe: schwarz (18005782)
Artikel-Nr.:
     505-18005782
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0162
EAN/GTIN:
     4013674112869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
ANSMANN LED-Taschenlampe M900P, Farbe: schwarz
inkl. 4x Mignon AA Batterien, Gehäuse aus ABS, mit Trage-
schlaufe, 4 verschiedene Leuchtmodi, Leuchtweite: 240 m,
Leuchtdauer: 20 Stunden, Lichtleistung: 930 Lumen, Schutz-
grad: IP67, Gewicht: 97 g
(1600-0162)

Maße: (B)174 x (T)41 x (H)41 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: ansmann led taschenlampe, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe led, Taschenlampen, Taschenlampen, Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1795
€ 3,90*
ab € 13,64*
€ 19,52*
€ 8,95*
ab € 15,85*
€ 22,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,99*
€ 26,48*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 21,74*
€ 30,91*
€ 4,00*
ab € 22,51*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.